Beli filter air ro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

    monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridge
    atribut:
    • Critical Pressure Drop (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) Δ P = 0.1 or more
    • Compatible Housings Size (inch): 10
    • Overall Length (mm): 250
    • Inner Diameter (Ø mm): 27
    • Filter Material: PP
    • Maximum Temperature (°C): 52
    • Outer Diameter d (mm): 63
    • Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
    • Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
  2. monotaro Air Filter (Filter Udara)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp609.900

    monotaro Air Filter (Filter Udara)
    atribut:
    • Suitable fluid: Compressed air
    • Type Of Thread: PT
    • Minimum Working Pressure (MPa): 0.2 (entrance side)
    • Filter drain storage volume (mL): 80
    • Assured Pressure Resistance (MPa): 1.2
    • Auto drain Specification: Auto drain NO
    • Bowl material: Polycarbonate
    • Drain Cock: Auto
    • Drain Port Size (Rc): 1/8
    • Filter drain Outlet: With drain valve
    • Filtration (µm): 5
    • Included Accessories: Bracket
    • Material (Main Unit): Aluminium Alloy
    • Material (ball guard): Zinc alloy
    • Operating Temperature Range (°C): 5~60
    • Set Pressure Unit: MPa
    • Type of Sign: With bracket
  3. Penguin Water Filter Manual
    Mulai

    Rp2.999.900

    Penguin Water Filter Manual
    Deskripsi:
    FB35 CAR clear series Manual: PENYARING RESIDU KIMIA, KLORIN, BAU DAN RASAManfaat menyaring residu kimia dan klorin pada air:• Air lebih aman digunakan mencuci bahan makanan• Air lebih segar tanpa bau dan rasa akibat residu kimia• Polusi pada sumber air dan tanah akibat residu kimia yang meresap saat menyiram tanaman berkurang.FRP 1035 – Manual SeriesFilter air serbaguna dengan tabung yang dilapisi FRP, yang dilengkapi valve manual untuk pengaturan arah aliran, pembersihan media dan perawatan media filter secara berkala.Paket yang didapat :- 1 Unit Filter Air FB-35-CAR-Manual- 1 Unit Media – Activated carbon
    atribut:
    • Tube Material: PVC Reinforce Fiber
    • Tube Diameter (cm): 25.4
    • Tube Height (cm): 88.9
    • Maximum Pressure (bar): 10
    • Operating Temperature (°C): 49
    • Connector System: Ulir
  4. Sellery Water Filter
    19%
    Mulai

    Rp28.900

    Sellery Water Filter
    atribut:
    • Filter: Activated carbon
  5. Kenmaster Filter Keran Air
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  6. DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)
    Mulai

    Rp81.900

    DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)
    Deskripsi:
    Filter udara adalah salah satu bagian penting dari mesin pembakaran. Udara yang kotor dan tidak tersaring dengan benar dapat mengotori proses pembakaran ,terlebih lagi dapat menggores dinding silinder serta piston yang menyebabkan performa menurun. Denso Air Filter hadir dengan kualitas dan hasil research teknologi tinggi, penggunaan filter berbahan kertas dengan volume lebih tebal dan serat berkualitas tinggi menghasilkan penyaringan udara yang lebih efisien dan lebih baik, aliran udara yang baik menjadikan konsumsi BBM lebih hemat, dan proses produksi dikelola sesuai standard OE Manufacturer.
  7. NIHON FILTER CW Series
    Mulai

    Rp149.900

    NIHON FILTER CW Series
    Deskripsi:
    -Made of polypropylene excellent in chemical resistance, can be used in a wide range. -Filtration of industrial water and well water.-Filtration of iron rust and suspended substances.-Filtration of acid and alkaline chemicals.-Filtration of cleaning water.
  8. LAVOR Water Filter
    Mulai

    Rp449.900

    LAVOR Water Filter
    atribut:
    • Compatible for: High-pressure cleaners with combustion engine, Vanguard line, Heritage line, Hot Water high-pressure cleaners
    • Size: 3/4 (F/M)
  9. Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara)
    Mulai

    Rp909.900

    Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara)
    atribut:
    • Compatible Filter: UL-10A-10U/UL-12A-10U
    • Total Length (mm): 204.5
    • Total Width (mm): 82.2
    • Differential pressure resistance: 0.7MPa
    • Filtration precision: 10 microns
  10. Kurita Water Industries Pure Water Dexterity Filter Housing Set
    Mulai

    Rp11.999.900

    Kurita Water Industries Pure Water Dexterity Filter Housing Set
    atribut:
    • Accessories: Housing x 1, One touch straight x 2, Mounting bracket x 1, Connection sleeve x 1, Bolt/Washer x 1 type, Cardboard case x 1, Instruction manual
    • Compatible Body: Cartridge water purifier (DX - 07, DX - 10, DX - 15)
  11. TRUSCO Saringan Angin Kompresor Mini
    Mulai

    Rp559.900

    TRUSCO Saringan Angin Kompresor Mini
    Deskripsi:
    -Easily remove moisture and oil, etc. in the air hose at hands.-Material of body is made of polycarbonate.-Equipped with the push valve for draining.-It is possible to check accumulation of water and drain.
    atribut:
    • Total Length: 87mm
    • Connection Port Diameter: G1/4
    • Filtration precision: 40μ
    • Maximum Working Pressure: 0.7MPa
  12. Cleal Cartridge Filter Air (Kartrid Filter Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    Cleal Cartridge Filter Air (Kartrid Filter Air)
    Deskripsi:
    Kartrid PP berfungsi untuk menyaring partikel padat dari dalam air seperti, karat, pasir, lumut, tanah dsb.
    atribut:
    • Color: White
    • Filtration Rating: Nominal
    • Material: PP
    • Outer Diameter (mm): 68
Daftar Harga filter air ro Terbaru October 2026
monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)Rp48.900
monotaro Air Filter (Filter Udara)Rp609.900
WELLBEST Water Fauchet Filter (Filter Udara)Rp23.900
Penguin Water Filter ManualRp2.999.900
Sellery Water FilterRp28.900
Kenmaster Filter Keran AirRp12.900
DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)Rp81.900
NIHON FILTER CW SeriesRp149.900
LAVOR Water FilterRp449.900
Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara)Rp909.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)